Szyna wieloprofilowa VARIFIX®
Szyna wieloprofilowa VARIFIX
BLACHA PERFOROWANA MULTIPROFIL-50/3MM
Nr art. 0862090000
EAN 4052703448180
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szyna jest odpowiednia do wszystkich rozmiarów otworów dzięki przebiciu trzech oddzielnych rzędów otworów
- Mona używać do wszystkich popularnie stosowanych rozmiarów otworów w wyposażeniu sanitarnym
Opaski kablowe (nr art. 0520516) idealnie nadają się do mocowania obejm rurowych podczas montażu rur.
Profil można łatwo zgiąć szczypcami do gięcia rur (nr art. 071543 041).
Materiały dodatkowe(X)
Do różnych systemów rurowych, złączek rurowych oraz tarcz ściennych
![]() | |
Długość | 2000 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość | 50 mm |
Grubość | 3 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 830,000 g |