TARCZA DO SZLIFOWANIA STALI
Tarcza do szlifowania do stali ECONOMY
TARCZA-SZLIF-STAL-ECONOMY-230X6,0MM
Nr art. 0669662306
EAN 4099618289521
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoka odporność na pęknięcie.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica x grubość | 230 x 6 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Wykorbiony |
Maks. prędkość obrotowa | 6650 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 2 z 4 punktów |