Taca

Półka z profilem montażowym 0/40/80 stopni
PÓŁKA Z PRPOF.MONT.0/40/80-345X260X30MM

Nr art. 0960070605
EAN 4055375138304

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z profilem zaczepowym 0/40/80°

Taca



- Może być stosowana jako oprawka narzędziowa z wkładką piankową lub przenośną powierzchnią roboczą



- Wszystkie tace mają dwa nitowane profile



Korzyści:



Indywidualne


Dostosowanie miejsca pracy do własnych wymagań



Elastyczne


Reagowanie na zmiany w przepływie pracy i szybka wymiana narzędzi



Przejrzyście uporządkowane


Przegląd narzędzi i materiałów umożliwia szybki i prosty dostęp



Przenośne


Możliwość używania w dowolnym miejscu, łatwe przenoszenie, oszczędza zbędnego chodzenia



Porządek


Przechowywanie materiałów roboczych w bezpieczny, uporządkowany sposób, uprzątnięcie cennej powierzchni roboczej



Ergonomiczne


Materiały robocze zawsze pod ręką, co ułatwia pracę

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

345 mm

Szerokość

260 mm

Wysokość

30 mm

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Malowana proszkowo/blacha stalowa

Konstrukcja

Poprzeczne