Talerz gwintowany
Płyta gwintowana A2 do szyny montażowej, typ 28/15
PODKŁADKA-M8-A2-(PROFIL 28/15)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal nierdzewna A2
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Długość (l1) | 24,5 mm |
Szerokość (b1) | 13 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |