Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Talerz wsporczy do szybkow.krążków szlif.3M Roloc

Talerz wsporczy do szybkow.krążków szlif.3M Roloc
TALERZ ROLOC TWARDY 3CAL 1/4-20 INT

Nr art. 5M65174

EAN 4052713957894

Ceny dostępne po zalogowaniu
Talerz wsporczy do szybkow.krążków szlif.3M Roloc

Nr art. 5M65174

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Support plate for mounting 3M Roloc quick-change discs.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

75 mm

Średnica chwytu

6 mm

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne