HEAVY DUTY szczotka stożkowa
HEAVY DUTY szczotka stożkowa
SZCZ-DRUC-STOŻK-HD-STAL-M14-D115X12MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (D) | 115 mm |
Szerokość efektywna (A) | 15 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 24 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,5 mm |
Konstrukcja | Prawy-lewy wiązany |
Materiał przewodu | Stal |
Agresywność | Twardy |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |