Szczotka stożkowa HEAVY DUTY pleciona stal nierdzewna z gwintem łączącym M14
HEAVY DUTY szczotka stożkowa z drutu ze stali nierdzewnej
SZCZ-DRUC-STOŻK-HD-ST-NRDZ-M14-D115X12MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie dochodzi do przedwczesnego otwierania się wiązek, gdy szczotka jest ustawiona pod kątem
- Agresywny efekt szczotkowania, wysoka odporność na zużycie dzięki splotowi w lewo i w prawo na szczotce stożkowej
- Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy użyć mocnej szlifierki kątowej.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
Pomiar | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Pędzel tworzy grzbiet | ↓ | ↑ | ↓ |
Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe dla szczotkowania | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 |
Materiały dodatkowe(X)
- Obróbka szwów spawalniczych
- Usuwanie kamienia, rdzy, lakieru, żużla itp.
- Usuwa pozostałości betonu z deskowania
Średnica (D) | 115 mm |
Szerokość efektywna (A) | 15 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 24 mm |
Mocowanie od strony maszyny (d) | M 14 |
Średnica drutu | 0,5 mm |
Konstrukcja | Prawy-lewy wiązany |
Materiał przewodu | Stal szlachetna A2 |
Agresywność | Twardy |
Można używać do szlifierki kątowej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |