Tarcza Bristle
Tarcza szczecinowa
DYSK SZCZOTK.DO CZYSZCZ.ZIE.D50 P50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odlewana z jednego kawałka
- Włosie nie oddziela się
- Kontrolowana i cicha praca
Unikatowy, wytrzymały „CUBITRON” (ceramiczne ziarno ścierne)
Wydajne i agresywne cięcie oraz bardzo długa żywotność bez intensywnego nacisku podczas szlifowania
Odpowiednie narzędzie do prędkości 25 000 obr./min
Można używać z niemal wszystkimi ręcznie obsługiwanymi maszynami
Wysoka wydajność, aż do całkowitego zużycia tarczy
Oszczędność pieniędzy
Systemy szybkiego montażu bez użycia narzędzi w przypadku średnic do Ø 50 mm i Ø 75 mm
Proste, szybkie mocowanie
Zintegrowany gwint M14 do Ø 115 mm
Nie jest wymagana specjalna stopa szlifierska
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania twardych, cienkich i grubych osadów, takich jak farba, rdza, kamień kotłowy, pozostałości kleju i uszczelek, powłok i zanieczyszczeń ze wszystkich rodzajów metalu, jak również do czyszczenia betonu, kamienia naturalnego, drewna i tworzyw sztucznych
Średnica (Ø) | 50 mm |
Mocowanie od strony maszyny | System Roloc 3M |
Kolor | Zielony |
Rozmiar ziarna | 50 |
Maks. prędkość obrotowa | 25000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!