Tarcza do wkrętów dachowych
Tarcza do wkr. dach. drewno/gazobeton
WKRĘT DO POKRYĆ DACH-(PB-HO-BE)-82X40MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Grubość (h1) | 1 mm |
Długość (l1) | 82 mm |
Przeznaczone do śruby | Średnica 7,5 mm |
Średnica otworu (d1) | 7,4 mm |
Szerokość (b1) | 40 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość x szerokość | 82 x 40 mm |