Tarcza fibrowa CERALINE
CERALINE tarcza fibrowa
TARCZA FIBROWA CERAMIC G36 D125X22,23MM
CERALINE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo duża szybkość usuwania materiału przy szlifowaniu na zimno
Wysokowydajne ziarno szlifierskie i aktywna warstwa wierzchnia
Bardzo duża trwałość i niska siła nacisku
Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne
- Tarcze z włókna należy stosować wyłącznie z zatwierdzonymi stopami szlifierskimi, które są w dobrym stanie technicznym.
- Korzystać wyłącznie z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.
- Nie należy przechowywać w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnych miejscach ani na podłogach.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i wilgotności względnej 45–60%.
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Materiały dodatkowe(X)
- Do stosowania w ręcznych pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych do maks. prędkości obwodowej 80 m/s w połączeniu ze stopą szlifierską.
- Do szlifowania krawędzi i powierzchni, do przygotowania i obróbki spoin, do obciągania i wygładzania.
- Stal nierdzewna, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal i aluminium
Średnica (Ø) | 125 mm |
Średnica otworu mocowania | 22.23 mm |
Rozmiar ziarna | 36 |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 7500 obr/min |
Nośnik | Włókno wulkanizowane |
Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne |
Kolor tarczy | Czerwony/brązowy |
Baza kleju | Pełna żywica syntetyczna z aktywnymi ściernymi dodatkami |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!