Tarcza fibrowa z korundem syntetycznym
Tarcza fibrowa z korundu normalnego
KRAZEK FIBROWY K.NOR.D125X22 P60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Otwór 22 mm z rowkiem krzyżowym
Materiał podkładowy z fibry
- Wielkość ziarna 16-50: 0,8 mm
- Wielkość ziarna 60-120: 0,6 mm
Bardzo elastyczne spoiwo z żywicy syntetycznej
Duża trwałość
Rozproszenie elektrostatyczne
Stałe prędkości usuwania materiału
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy
- Tarcze fibrowe należy stosować wyłącznie z zatwierdzonymi i nieuszkodzonymi stopami szlifierskimi
- Średnica tarczy fibrowej nie może być większa o ponad 15 mm od średnicy stopy szlifierskiej
- Szlifowanie wgłębne nie jest dozwolone
- Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.
- Przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać w wilgotnych miejscach ani na podłodze
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i w wilgotności względnej powietrza 45–60%
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania w ręcznych pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych do maks. prędkości obwodowej 80 m/s w połączeniu ze stopą
Szlifowanie krawędzi i powierzchni na płaskich i zakrzywionych częściach:
- Wielkość ziarna 16-40: Wyrównywanie szwów spawalniczych, zgrzein punktowych, szwów lutowniczych. Usuwanie zadziorów z części blaszanych, odlewanych i kutych. Szlifowanie nadlewów
- Wielkość ziarna 40-80: Wygładzanie spoin czołowych, naprawa wykruszeń krawędzi oraz szlifowanie odsłoniętych blach i innych powierzchni metalowych
- Wielkość ziarna 40-120: Usuwanie rdzy, zeszlifowywanie starych warstw farby, precyzyjne szlifowanie podczas naprawy pojazdów
Obrabiane materiały:
Stal, metale nieżelazne, żeliwo i stopy aluminium
Średnica (Ø) | 125 mm |
Średnica otworu mocowania | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 60 |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 7500 obr/min |
Nośnik | Włókno wulkanizowane |
Materiał ścierny | Zwykły korund |
Kolor tarczy | Brązowy |
Baza kleju | Pełna żywica syntetyczna |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!