Tarcza polerska mini
Tarcza polerska mini
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kąt ustawienia małych elementów ściernych powinien wynosić od 10 do 15°.
- Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.
- Pracować wyłącznie nosząc odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.
- Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i stosowania
Materiały dodatkowe(X)
Obrabiane materiały: Specjalnie do stali nierdzewnej, stali i metali nieżelaznych
- Im lepsze wstępne szlifowanie, tym prostsze i krótsze polerowanie. W ostatnim kroku wstępnego szlifowania należy używać bardzo drobnej tarczy włókninowej lub kompaktowego krążka włókninowego, wstępne szlifowanie należy przeprowadzić używając płótna ściernego z ziarnem 320 lub 400.
- Nałożyć pastę polerską. W czasie nakładania pasty maszyna musi działać.
- Każdy etap pracy powinien być skierowany poprzecznie lub ukośnie względem poprzedniego.
- Aby zapobiec obniżeniu jakości wyników, nie mieszać past polerskich.
- Usunąć wszelkie pozostałości po polerowaniu z powierzchni za pomocą czyszczącego środka polerskiego.
- Ważne: Jeśli poszczególne etapy pracy nie były wykonane dokładnie, to podczas polerowania tarczą polerską wady powierzchni stają się jeszcze bardziej widoczne.
- Zalecenia dotyczące zastosowania mają charakter ogólny, dlatego zawsze należy uwzględnić stan początkowy powierzchni oraz wymagania dotyczące stanu końcowego powierzchni.
- Wykonać wstępne testy lub przeprowadzić własne testy!
Średnica | 50 mm |
Min. zalecana prędkość obrotowa | 2500 obr/min |
Maks. zalecana prędkość obrotowa | 10000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!