Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno

Krążek papieru ściernego do drewna Useit Superpad
ZEBRA

Nr art. 0581205220
EAN 4046778387093

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do poddanego i niepoddanego obróbce drewna miękkiego i twardego, szpachlówek wypełniających, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, farb, twardych i miękkich systemów lakierniczych i materiałów mineralnych (kamień sztuczny).

Pył powstający podczas szlifowania jest odsysany z całej powierzchni


  • Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania

  • Praca bez pyłu i cieni


Oszczędza czas i pieniądze


Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją



Bez zatykania krążka szlifierskiego


W odróżnieniu od tradycyjnych perforowanych materiałów ściernych wzór otworów dla krążków Würth Useit Superpad Wood został zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.

Uwaga

Tarcza o średnicy 225 mm szczególnie nadaje się do szlifowania płyt gipsowych, do których w zabudowie suchej zastosowano szpachlówkę wypełniającą (można używać w szlifierkach z długą szyjką typu „Żyrafa”).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Krążek Useit Superpad do drewna jest powszechnie używany z dowolnymi stopami szlifierskimi (niezależnie od liczby otworów) — z lub bez odpylania.

Kształt

Podkładka

Średnica (Ø)

225 mm

Rozmiar ziarna

220

Układ otworów

Wiele otworów

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Tlenek glinu

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter na rzepy SuperSoft do WSS 225-E Compact

TALERZ SZLIFIERSKI MIĘKKI DO WSS225E

x 1 szt.
Szlifierki do ścian i sufitów WSS 225-E COMPACT

SZLIFIERKA DO GIPSU-EL-WSS 225-E COMPACT

MASTER
Ergonomiczny, długi wysięgnik szlifierki o wysokiej wydajności skrawania oraz skuteczne odprowadzanie pyłu.
x 1 szt.
Wąż ssący, przewodzący

PRZEWOD PYLOWY DN35 DL.4M

Do serii ISS i TSS