Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Krążek papieru ściernego do drewna Useit Superpad
PAPIER ŚCIERNY USEIT-P-P150-D225MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pył powstający podczas szlifowania jest odsysany z całej powierzchni
- Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania
- Praca bez pyłu i cieni
Oszczędza czas i pieniądze
Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją
Bez zatykania krążka szlifierskiego
W odróżnieniu od tradycyjnych perforowanych materiałów ściernych wzór otworów dla krążków Würth Useit Superpad Wood został zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.
Tarcza o średnicy 225 mm szczególnie nadaje się do szlifowania płyt gipsowych, do których w zabudowie suchej zastosowano szpachlówkę wypełniającą (można używać w szlifierkach z długą szyjką typu „Żyrafa”).
Materiały dodatkowe(X)
Krążek Useit Superpad do drewna jest powszechnie używany z dowolnymi stopami szlifierskimi (niezależnie od liczby otworów) — z lub bez odpylania.
Kształt | Podkładka |
Średnica (Ø) | 225 mm |
Rozmiar ziarna | 150 |
Układ otworów | Wiele otworów |
System klejenia | Rzep |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!