Tarcza szlifierska Useit Superpad, pojazdy

Krążek papieru ściernego Useit Superpad
PAPIER SCIERNY -P120-D125MM

Nr art. 0581302120

EAN 4046778795072

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza szlifierska Useit Superpad, pojazdy

Nr art. 0581302120

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Perforowany krążek szlifierski do szpachlówek wypełniających i związków wypełniaczy, górnych powłok farb HS i lakierów wodnych, a także tworzyw sztucznych i kompozytowych materiałów włóknistych (np. GFRP).

Krążek szlifierski perforowany na całej powierzchni


  • Pył szlifierski jest całkowicie odsysany z całej powierzchni.

  • Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania, wysoka wydajność skrawania.


Praca bez pyłu i cieni


Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją



Oszczędność czasu i pieniędzy.


W odróżnieniu od tradycyjnych perforowanych materiałów ściernych, wzór otworów Useit® Superpad P Vehicle został zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.



Bez zatykania krążka szlifierskiego


Krążek Useit® Superpad P Vehicle jest powszechnie używany z dowolnymi stopami szlifierskimi (niezależnie od liczby otworów) — z lub bez odprowadzania pyłu.



Izolacja piankowa


Wyrównywanie nacisku


Nacisk punktowy na powierzchnię jest obniżony przez piankę izolacyjną.



Ryzyko powstania zbyt głębokich szlifów na krawędziach, wypukłościach i krzywiznach jest zredukowane do minimum.

Uwaga

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wyniki szlifowania:


  • 1. Stan powierzchni (typ szpachlówki wypełniającej, wzór natrysku, stopień wysuszenia).

  • 2. Obróbka (nacisk szlifowania, szybkość podawania, technika szlifowania).

  • 3. Talerz szlifierski (konstrukcja np. kształt i twardość).

  • 4. Maszyna przetwórcza (prędkość obrotowa, napęd, skok, odsysanie itp.).
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Podkładka

Średnica (Ø)

125 mm

Rozmiar ziarna

120

Układ otworów

Wiele otworów

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Tlenek glinu