Tarcza szlifierska Useit Superpad, pojazdy
Krążek papieru ściernego Useit Superpad
PAPIER-SZLIF-USEIT-P-CAR-P180-D50MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Krążek szlifierski perforowany na całej powierzchni
- Pył szlifierski jest całkowicie odsysany z całej powierzchni.
- Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania, wysoka wydajność skrawania.
Praca bez pyłu i cieni
Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją
Oszczędność czasu i pieniędzy.
W odróżnieniu od tradycyjnych perforowanych materiałów ściernych, wzór otworów Useit® Superpad P Vehicle został zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.
Bez zatykania krążka szlifierskiego
Krążek Useit® Superpad P Vehicle jest powszechnie używany z dowolnymi stopami szlifierskimi (niezależnie od liczby otworów) — z lub bez odprowadzania pyłu.
Izolacja piankowa
Wyrównywanie nacisku
Nacisk punktowy na powierzchnię jest obniżony przez piankę izolacyjną.
Ryzyko powstania zbyt głębokich szlifów na krawędziach, wypukłościach i krzywiznach jest zredukowane do minimum.
Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wyniki szlifowania:
- 1. Stan powierzchni (typ szpachlówki wypełniającej, wzór natrysku, stopień wysuszenia).
- 2. Obróbka (nacisk szlifowania, szybkość podawania, technika szlifowania).
- 3. Talerz szlifierski (konstrukcja np. kształt i twardość).
- 4. Maszyna przetwórcza (prędkość obrotowa, napęd, skok, odsysanie itp.).
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Podkładka |
Średnica (Ø) | 50 mm |
Rozmiar ziarna | 180 |
Układ otworów | Wiele otworów |
System klejenia | Rzep |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |