Tarcza tnąca Longlife do aluminium/metali nieżelaznych
Tarcza tnąca do aluminium Longlife
TARCZA ZEBRA LL CIE.ALU.125X2.5X22.2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyjątkowo niska podatność na pękanie
- Bardzo wysoka stabilność boczna
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/ nie przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwą siłę nacisku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
- Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania
Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 12413 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Narzędzi Szlifierskich)
Materiały dodatkowe(X)
- Szczególnie nadaje się do aluminium, stopów aluminium i innych metali nieżelaznych, takich jak miedź, mosiądz, brąz itp.
- Odcinanie nadlewów, materiałów litych, rur, profili i blach itp.
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica | 125 mm |
Grubość | 2,5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!