Tarcza tnąca, Longlife do kamienia

Tarcza tnąca do kamienia Longlife
TARCZA ZEBRA LL CIE.KOM.125X2.5X22.2

Nr art. 0670151252

EAN 4038898431800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tarcza tnąca, Longlife do kamienia

Nr art. 0670151252

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo długa żywotność, optymalna wydajność cięcia materiału litego i kształtowanego i bardzo wysoka stabilność boczna.
  • Tarcze tnące o wysokiej wydajności wzmocnione materiałem włóknistym i żywicą syntetyczną

  • Wyjątkowo niska podatność na pękanie

  • Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kamień naturalny, sztuczny kamień, cegła piaskowo-wapienna, beton/beton zbrojony



Cięcie kamienia, tafli, części prefabrykowanych, cegieł, płytek, rur glinianych, dachówek, klinkieru itp.

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Średnica x grubość

125 x 2,5 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Wykorbiony

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS18-125P COMPT-2X5AH

Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa, przeznaczona do średnio intensywnych prac związanych z obróbką zgrubną i cięciem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne Cetus®

OKULARY OCHRONNE - CETUS - BEZBARWNE

Perfekcyjna ochrona oraz sportowy, dynamiczny i modny wygląd