Tarcza tnąca do stali i stali nierdzewnej Ceraline Longlife & Speed
Tarcza tnąca CERALINE
TARCZA CERALINE LS 1,0 BR22,23 125
Nr art. 0664831250
EAN 4061975401113
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne i optymalny system wiązania
- Wyjątkowo wysoka trwałość
- Maksymalna wydajność cięcia
- Optymalne właściwości cięcia
- Maksymalny komfort pracy
- Skrajnie niskie obciążenie cieplne
- Niewielki docisk
Prawie całkowicie eliminuje konieczność obróbki wtórnej
dzięki minimalnemu tworzeniu zadziorów i precyzyjnym, dokładnym wymiarowo cięciom
Znacznie mniejsze obciążenie użytkownika
Powodowane drganiami, hałasem i iskrami oraz do 30 % mniej pyłu powstającego podczas cięcia
Bardzo duży margines bezpieczeństwa.
Przekracza wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dzięki zastosowaniu materiału wyjątkowo odpornego na rozrywanie oraz innowacyjnej konstrukcji
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pomieszczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
- Doskonale nadaje się do obróbki wszystkich rodzajów stali i stali szlachetnej. Tnie grube i cienkie materiały w szczególnie twardych i wymagających przedmiotach obrabianych i materiałach litych.
- Nadaje się do cięcia z wolnej ręki za pomocą elektrycznych, akumulatorowych lub pneumatycznych szlifierek kątowych
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Średnica x grubość | 125 x 1,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal, Stal szlachetna |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!