Tarcze fibrowe, korund cyrkonowy Topsize
Tarcza fibrowa, korund cyrkonowy Topsize
KRAZEK FIBR.ZEBRA K.CYR.D125X22 P120
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Otwór 22 mm z wycięciem krzyżowym
Materiał nośny z fibry
- Wielkość ziarna 16–50: 0,8 mm
- Ziarno 60–120: 0,6 mm
Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
Stałe prędkości usuwania materiału
Powłoka Topsize (= specjalistyczny korund cyrkonowy z chłodzeniem wielowiązaniowym i wypełniaczami szlifującymi) oraz bardzo elastyczne spoiwo z żywicy syntetycznej
- Agresywne szlifowanie
- Niskie temperatury szlifowania — bez matowienia przedmiotu obrabianego
- Duża trwałość
- Niskie poziomy hałasu
- Skuteczny efekt samoczynnego ostrzenia ziarna szlifierskiego
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy
- Tarcze fibrowe należy stosować wyłącznie z zatwierdzonymi i nieuszkodzonymi stopami szlifierskimi
- Średnica tarczy fibrowej nie może być większa o ponad 15 mm od średnicy stopy szlifierskiej
- Szlifowanie wgłębne nie jest dozwolone
- Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.
- Przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać w wilgotnych miejscach ani na podłodze
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i w wilgotności względnej powietrza 45–60%
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku z ręcznymi szlifierkami pneumatycznymi lub elektrycznymi o prędkości obwodowej do 80 m/s w połączeniu ze stopą szlifierską
Szlifowanie krawędzi i powierzchni na płaskich i zakrzywionych elementach:
- Wielkość ziarna 16-40: Wyrównywanie szwów spawalniczych, zgrzein punktowych, szwów lutowniczych itd. Usuwanie zadziorów z części blaszanych, odlewanych i kutych. Szlifowanie nadlewów
- Wielkość ziarna 40-80: Wygładzanie spoin czołowych, naprawa wykruszeń krawędzi i szlifowanie odsłoniętych blach i innych powierzchni metalowych.
- Wielkość ziarna 40–120: Usuwanie rdzy, szlifowanie starych warstw farby, dokładne szlifowanie podczas napraw samochodów
Obrabiane materiały:
Stale odporne na korozję i żaroodporne (stal nierdzewna), stale węglowe, stal kuta, metale nieżelazne, stopy chromu i niklu oraz żeliwo szare
Średnica (Ø) | 125 mm |
Średnica otworu mocowania | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 120 |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 1/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 7500 1/min |
Nośnik | Włókno wulkanizowane |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |
Kolor tarczy | Niebieski turkusowy |
Baza kleju | Pełna żywica syntetyczna z aktywnymi ściernymi dodatkami |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!