Tarnik z węglika Starlock

Tarnik z węglika wolframu Starlock
TRACZA Z NASYPEM KORUND.-STARLOCK-D70MM

Nr art. 0696121320
EAN 4046777885804

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Profesjonalne narzędzie do płytek ceramicznych 3-w-1 do usuwania płytek ściennych i podłogowych oraz usuwania fug podczas wymiany płytek ceramicznych.

Wyjątkowo wysoka trwałość


  • Węglik spiekany gwarantuje długą żywotność.

  • Brzeszczot segmentowy można obracać, aby zoptymalizować zużycie brzeszczotu piły.


Precyzyjna praca w narożnikach


Kształt kropli umożliwia precyzyjne usuwanie połączenia ściany i płytki podłogowej (narożnik 90°).



Mocowanie 3D (Starlock)


  • Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu

  • 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań

  • Znacznie lepsze usuwanie materiału

  • Dokładne rezultaty

  • Duże szybkości cięcia

  • Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
Uwaga

W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

70 mm

Materiał

Węglik spiekany

Typ adaptera

Starlock

Materiały przeznaczone do obróbki

Płytki ceramiczne

Pasujące maszyny

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane