Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Taschenbandmaß

Taschenbandmaß
BAMASS-TASH-L5M

Art.-Nr. 071464 512

EAN 4024835870054

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Taschenbandmaß

Art.-Nr. 071464 512

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffgehäuse

Gehäuse aus Kunststoff


Geringes Gewicht und keine Korrosion



Beim Einrollen wird das Stahlband per Endanschlag gedämpft.


Dadurch lange Lebensdauer des Bandes



Gelb lackiertes Stahlband mit cm/mm-Einteilung und beweglichem Anschlagwinkel



Extrem stabil


Durch die Wölbung des Stahlbands knickt dieses beim Auszug erst sehr spät ab



Mit abnehmbarem Gürtelclip und Kunststoffschlaufen

Hinweis

Taschenbandmaße entsprechen der EWG-Genauigkeitsklasse 2.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

5 m

Bandbreite (b)

19 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

360 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen