Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Taschenbandmaß für Außen- und Innenmessung

Taschenbandmaß für Innenmessung
BAMASS-TASH-INNENM

Art.-Nr. 071465 071

EAN 4062856845576

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Taschenbandmaß für Außen- und Innenmessung

Art.-Nr. 071465 071

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Taschenbandmaß mit stoßfestem 2K-Kunststoffgehäuse und beweglichem Endhaken
  • Lange Lebensdauer dank dreifach genietetem Endhaken

  • Beidseitig bedrucktes Band

  • Maßband entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2

  • Mit 2K-Arretierungsknopf und Gürtelclip
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Bandbreite (b)

16 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen