Taśma łącząca z tkaniny z włóknem szklanym

Taśma łącząca z tkaniny z włók. szkl.
TAŚMA-ŁĄCZENIE PŁYT WŁÓKNINA-50MMX25M

Nr art. 0992500005
EAN 4046777679021

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wypełniania i usuwania pęknięć w wewnętrznych panelach tynkowych i z płyt gipsowo kartonowych

Pozwala ograniczyć prace wypełniające i szlifierskie


Ekonomiczna praca



Otwarta struktura


Dobrze penetrujący wypełniacz



Paro- i wodoprzepuszczalna



Niska absorpcja wilgoci

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do używania na kolorowej zaprawie, porowatych powierzchniach betonowych, zaprawie teksturalnej, lateksie, starych tapetach nietkanych

Szerokość

50 mm

Grubość

0.34 mm

Długość

25 m