Taśma butylowa z powłoką aluminiową
Taśma butylowa z powłoką aluminiową
TASMA BUTYLOWA SZER 50MM/20M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała odporność na UV, warunki atmosferyczne i wodę
- Taśma butylowa może być stosowana również na zewnątrz i jest odporna na działanie deszczu i innych czynników atmosferycznych (nieodpowiednia do użytku pod wodą).
- Nie powoduje korozji
Wysoka przyczepność do wielu powierzchni chłonnych i niechłonnych
Może być stosowana na wszystkich powierzchniach w sektorze budowlanym, np. stali, aluminium, szkle, tworzywie sztucznym, drewnie, betonie, murze, bitumenach itp.
Taśmy butylowe są samowulkanizujące
Taśma jest w pełni funkcjonalna natychmiast po zastosowaniu i posiada wszystkie wymagane właściwości.
Nieprzepuszczalna dla pary wodnej
Taśma butylowa zapewnia wodoodporne uszczelnienie i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do budynku.
- Brak efektu bimetalu
- Zgodność z bituminami
- Redukuje hałas
- Łatwa do nakładania
- Bezzapachowy
- Nie zawiera rozpuszczalników ani bituminów
- Unikać przykręcania/penetrowania taśmy butylowej
- Butyl nie może być zabezpieczany mechanicznie!
- Zgodność z kartami danych technicznych IVD nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Zgodność z bitumami zgodnie z DIN EN 1548
Spełnia wymagania VOC zgodnie z:
- EMICODE EC 1 Plus
- Program AgBB
- Francuska klasa VOC A+ i „Rozporządzenie KMR”
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do zakrywania uszczelnień konstrukcji i spoin łączących w przemyśle i budownictwie, przy budowie elementów betonowych i betonowych elementów gotowych. Typowe zastosowania to uszczelnianie świetlików kopułowych, ram okiennych, konstrukcji szklanych o skośnych dachach (tylko z profilem wciskanym), szklarni, ogrodów zimowych i innych połączeń doczołowych ze szkła, tworzywa sztucznego i metalu. Oraz uszczelnianie przejść dachowych, połączeń rynien deszczowych lub połączeń między wystającym dachem a murem.
Uszczelniane powierzchnie muszą być suche, zdolne do przenoszenia obciążeń i oczyszczone z pyłu i smaru. Temperatura obróbki nie powinna być niższa niż +10°C. Chłonne i porowate powierzchnie należy wstępnie przygotować, stosując preparat gruntujący do butylu i bitumenu firmy Würth (nr art. 0892875).
W celu uzyskania dobrego przylegania początkowego należy docisnąć taśmę do powierzchni i wygładzić rolką dociskową (nr art. 0693011756). Unikać składania i zagniatania.
Butyl wykazuje tendencję do „płynięcia na zimno” (charakterystyka płynięcia taśmy). Dlatego taśmę należy zawsze montować z profilem dociskowym, który zapobiega poślizgowi uszczelnienia na skutek np. działania masy nagromadzonego śniegu lub wody. Jednakże przyłożenie nadmiernego nacisku kontaktowego do profilu spowoduje „wypchnięcie” na zewnątrz składnika uszczelniającego. Nigdy nie należy dociskać taśmy butylowej do końca (należy użyć dostarczonej tarczy jako elementu dystansowego).
Powierzchnia klejąca taśmy uszczelniającej musi wynosić co najmniej 1/3 (na powierzchnię styku) szerokości taśmy podczas oklejania połączeń. Niedopuszczalne jest klejenie nad głową bez dodatkowych mocowań mechanicznych. Przy uszczelnianiu profili przytrzymujących szkło profil kauczukowy nie może leżeć na taśmie uszczelniającej. Szerokość taśmy butylowej należy dobrać tak, aby taśma znajdowała się pomiędzy gumowymi profilami.
Baza chemiczna | Kauczuk butylowy |
Konstrukcja | Z okładziną aluminiową |
Nośnik | Folia aluminiowa wielowarstwowa |
Kolor | Czarny |
Długość | 20 m |
Szerokość | 50 mm |
Grubość całkowita | 1,5 mm |
Grubość masy butylowej | 1,4 mm |
Grubość nośnika | 0,04 mm |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B2 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Odporność na | Woda |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | Unlimited / przechowywać na leżąco w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, 20°C i 50% wilgotności |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!