Taśma do ścian działowych B1
Taśma separacyjna, B1
TAŚMA WYGŁUSZAJĄCA B1-3X50MM-30M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała izolacyjność akustyczna złączy
Izolacyjność akustyczna potwierdzona zgodnie z normą DIN 52210 RST, W = 58 dB
Wysoka gęstość objętościowa
Drobnokomórkowa pianka polietylenowa o zamkniętej strukturze i dobrej sprężystości
Łatwa aplikacja
- Prosta, szybka i czysta aplikacja
- Kompensuje nierówności podłoża, na którym jest przyklejana
Bez folii ochronnej
Rolka utrzymuje odpowiedni kształt dzięki przyleganiu warstwy kleju
Długi okres eksploatacji
- Odporność na promienie UV, starzenie i czynniki atmosferyczne
- Odporna na działanie wilgoci (brak nasiąkania)
Materiał budowlany klasy B1 zgodny z normą DIN 4102
Testowana przez Lipski Urząd Badania i Kontroli Materiałów (MPFA), świadectwo próby nr ÜB III/B-01-001
Materiał budowlany klasy B1 zgodny z normą DIN 4102
Testowana przez Lipski Urząd Badania i Kontroli Materiałów (MPFA), świadectwo próby nr ÜB III/B-01-001
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Izolacja pomiędzy różnymi obszarami konstrukcyjnymi jak ściany, sufity i podłogi, ścianki działowe i elementy parapetów, sucha zabudowa, izolacja cieplna
- Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, smaru i oleju
- Taśma powinna być krótko dociskana dłonią
Kolor | Antracytowy |
Izolacyjność akustyczna | 58 dB |
Przewodność cieplna λ | 0,034 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | przy 10°C, zgodnie z ISO 2581 |
Odporność na ściskanie | 98 kPa |
Wytrzymałość na ściskanie – warunki | Spełnia wymagania ISO 844, odkształcenie 50% |
Wytrzymałość na rozciąganie – warunki | Spełnia wymagania ISO 1926 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 0,325 N/mm² |
Min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek | 0,220 N/mm² |
Grubość całkowita | 3 mm |
Szerokość | 50 mm |
Klasa materiału budowlanego | B1 |
Klasa materiału budowlanego – warunki | Spełnia wymagania DIN 4102 |
Odporność na | Procesy starzenia, Warunki pogodowe, Wilgoć |
Gęstość | 29 kg/m³ |
Gęstość – warunki | zgodnie z DIN EN ISO 845 (średni) |
Ściśliwość | 25 % |
Ściśliwość – warunki | 22 h, 23°C, ISO 1853B |
Absorpcja wody (%) | 1 Vol-% |
Absorpcja wody - warunki | po 7 dniach |
Paroprzepuszczalność | 0,72 g/m²/d |
Paroprzepuszczalność - warunki | Spełnia wymagania ISO 1663, grubość próbki 5 mm |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Min. odporność temperaturowa | -50 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Długość rolki | 30 m |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50% |