Taśma do szczelinomierza precyzyjnego
Taśma do szczelinomierza precyzyjnego
TASMA SZCZELINOMIERZA 0,40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wykonana z hartowanej, polerowanej do połysku taśmy stalowej
- Grubość paska jest oznaczona co 200 mm
- W plastikowym pudełku z praktycznym mechanizmem zwijania/rozwijania.
Materiały dodatkowe(X)
- Umożliwia precyzyjną regulację i ustawianie części maszyny podczas produkcji narzędzi.
- Precyzyjna kontrola odstępów i ograniczników.
- Możliwość podkładania pod narzędzia podczas produkcji i mocowania.
Grubość taśmy | 0,4 mm |
Szerokość taśmy | 12,7 mm |
Długość taśmy | 5 m |
Materiał | Stal sprężynowa |