Taśma do uszczelniania gwintów PTFE
Taśma do uszczelniania gwintów PTFE
TASMA PTFE 0,10X12MMX12M DO GWINTOW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność na wszystkie agresywne media
Nie klei się ani nie pęcznieje
Dlatego zapobiega zatarciu gwintu
Dozwolone jest wyrównywanie połączenia gwintowanego, także przy ograniczonym cofnięciu (odkręceniu) złączki.
Ponieważ parametry temperatury i ciśnienie mediów są ze sobą powiązane, nie jest możliwe, aby osiągały maksymalne wartości jednocześnie. Każde medium ma swoją indywidualną specyfikę. Dlatego dane techniczne mogą służyć jedynie za wskazówki z uwagi na różnorodność zastosowań (należy zapoznać się z certyfikatach DVGW).
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Politetrafluoroetylen |
Ciężar powłoki na m² | 60 g |
Grubość | 0,1 mm |
Szerokość | 12 mm |
Długość | 12 m |
Znak jakości | DVGW |
Przeznaczone do | Gwint drobnozwojny, średnica nominalna 10 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -240 do 240 °C |
Maks. ciśnienie | 25 bar |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera cyny (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%) | Tak |
Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!