Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Taśma izolacyjna do instalacji elektrycznych

TASMA IZOL. VDE 10M/15MM ZOLTA

Nr art. 0985107

EAN 4011231917001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma izolacyjna do instalacji elektrycznych

Nr art. 0985107

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bezpieczna izolacja i możliwość etykietowania podczas montażu instalacji elektrycznej

Testy VDE zgodne z normą DIN EN 60454-3-1, typ 5


  • Bezpieczeństwo dzięki testowanym właściwościom

  • Wytrzymałość dielektryczna do 9 kV

  • Trudnopalność


Bezpieczna i łatwa w użytkowaniu


  • Odporna na rozdarcia i starzenie

  • Wysoki stopień elastyczności i siły klejenia


Trwałe właściwości materiału nawet przy zmiennych temperaturach



Wysoka odporność na rozcieńczone kwasy i zasady

Uwaga

Chronić taśmę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do izolowania i oznaczania kabli elektrycznych oraz mocowania wiązek kablowych itp.

Baza chemiczna

Guma

Kolor

Żółty

Szerokość

15 mm

Długość

10 m

Grubość

150 µm

Min./maks. temperatura aplikacji

-10 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

0 do 90 °C

Wytrzymałość dielektryczna / warunki

40 kV/mm / według normy IEC 60454‐ 2

Wydłużenie przy zerwaniu/warunki

170 / według normy IEC 60454‐ 2

Wytrzymałość na rozciąganie / warunki

30 N/cm² / według normy IEC 60454‐ 2

Palność

Samogasnący zgodnie z normą IEC 60454-2

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu

Odporność na

Ścieralność, Wilgoć, Korozja

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw taśm izolacyjnych do instalacji elektrycznych

KPL.TASM IZOLACYJNYCH

Zawiera wszystkie potrzebne kolory do bezpiecznej izolacji i oznaczania podczas wykonywania instalacji elektrycznych.
x 10 szt.