Taśma izolacyjna do instalacji elektrycznych
TASMA IZOLACYJNA VDE 10M/15MM
Nr art. 0985105
EAN 4011231916981
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Testy VDE zgodne z normą DIN EN 60454-3-1, typ 5
- Bezpieczeństwo dzięki testowanym właściwościom
- Wytrzymałość dielektryczna do 9 kV
- Trudnopalność
Bezpieczna i łatwa w użytkowaniu
- Odporna na rozdarcia i starzenie
- Wysoki stopień elastyczności i siły klejenia
Trwałe właściwości materiału nawet przy zmiennych temperaturach
Wysoka odporność na rozcieńczone kwasy i zasady
Chronić taśmę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do izolowania i oznaczania kabli elektrycznych oraz mocowania wiązek kablowych itp.
Baza chemiczna | Guma |
Kolor | Niebieski |
Szerokość | 15 mm |
Długość | 10 m |
Grubość | 150 µm |
Min./maks. temperatura aplikacji | -10 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | 0 do 90 °C |
Wytrzymałość dielektryczna / warunki | 40 kV/mm / według normy IEC 60454‐ 2 |
Wydłużenie przy zerwaniu/warunki | 170 / według normy IEC 60454‐ 2 |
Wytrzymałość na rozciąganie / warunki | 30 N/cm² / według normy IEC 60454‐ 2 |
Palność | Samogasnący zgodnie z normą IEC 60454-2 |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu |
Odporność na | Ścieralność, Wilgoć, Korozja |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!