Taśma klejąca chroniąca przed UV Czarna
Taśma klejąca, UV czarna
ADHTPE-ALU-CZARNA-50MMX25MX0,19MM
Nr art. 0874100350
EAN 4038898719601
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wodoszczelna
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Nośnik | Folia aluminiowa |
Grubość | 0,19 mm |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 25 m |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 150 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |