Taśma klejąca do budowy stoisk wystawienniczych
Taśma klejąca do budowy stoisk wyst.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bez osadu klejowego
Zewnętrzna strona taśmy klejącej umożliwia usunięcie jej z powierzchni bez pozostawiania osadu klejowego (zalecany okres klejenia: 2-3 tygodnie).
Doskonała przyczepność pokrytej strony
Strona pokryta papierem silikonowym zapewnia trwałą przyczepność do wszystkich powierzchni spotykanych w sektorze budowlanym (np. kamień, tworzywo sztuczne, szkło itp.).
Można usuwać ręką
Szybkie i łatwe nakładanie taśmy.
W przypadku wiązanych powierzchni i tworzyw sztucznych zawierających plastyfikatory mogą one modyfikować powierzchnię klejącą. Osłabi to siłę kleju.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do układania wykładziny dywanowej na stoiskach targowych. Inne zastosowania, w których materiały są wiązane też mogą być usuwane bez pozostawiania śladów.
Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i silikonu. Aby zagwarantować dobre przyleganie, taśmę należy odpowiednio mocno i długo docisnąć do wiązanego materiału
Otwarta (mniej przylepna) strona powinna być przyklejana do podłogi terenów targowych. Rozkładana wykładzina dywanowa jest przykładana do zakrytej (bardziej przylepnej) strony. Zapewnia to odpowiednie przyklejenie taśmy do wykładziny dywanowej. Po zakończeniu targów taśma może zostać usunięta z podłogi bez pozostawiania śladów.
Baza kleju | Akrylan |
Nośnik | Tkanina z włókna celulozowego |
Kolor | Biały (materiał podłoża) |
Szerokość rolki | 50 mm |
Długość rolki | 25 m |
Grubość | 0,22 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 110 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na wilgoć | Tak |
Wydłużenie przy zerwaniu | 40 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |