Taśma klejąca do zabezpieczania otworów drzwiowych
Taśma klejąca do folii zabezpieczającej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwustronnie klejąca
- Natychmiastowa przyczepność bez wysychania
- Odporność na temperatury od -40°C do +100°C
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 50 m |
Szerokość | 38 mm |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 100 °C |
Grubość folii | 0,1 mm |