Taśma klejąca dwustronna
Dwustronna taśma klejąca
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała przyczepność
Dzięki wyjątkowym właściwościom klejącym taśma nadaje się do łączenia szerokiej gamy materiałów np. drewna, tworzyw sztucznych, szkła, kamienia itp.
Można usuwać ręką
Szybkie i łatwe nakładanie taśmy.
Odporność na działanie promieniowania UV oraz wilgoć
Taśma klejąca może być używana wewnątrz i na zewnątrz.
Odporność na starzenie
Prawidłowo zastosowana może zachować swoje właściwości klejące przez wiele lat.
Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i silikonu. Aby zagwarantować dobre przyleganie, taśmę należy odpowiednio mocno i długo docisnąć do wiązanego materiału Optymalna wytrzymałość końcowa jest uzyskiwana po upływie 24 godzin. W przypadku trudnych do klejenia powierzchni (np. PP, PE, gumy) oraz powierzchni porowatych (np. drewna, kamienia) należy najpierw wykonać wstępne próby. W przypadku klejenia tworzyw sztucznych zawierających dodatki zmiękczające, dodatki te mogą wejść w reakcję z powłoką klejącą. Powoduje to obniżenie siły klejenia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do łączenia drewna, metali, tworzyw sztucznych, papieru, filcu i kartonu w różnych zastosowaniach, jak np.:
- Łączenie szczeblin okiennych w sektorze budowy okien
- Łączenie okładzin fasadowych
- Mocowanie podczas budowy samochodów ciężarowych i przyczep kempingowych
- Wiązanie konstrukcji drewnianych
- Mocowanie uchwytów kablowych i kanałów kablowych
Baza kleju | Akrylan |
Nośnik | Papier specjalny |
Kolor | Przezroczysty (materiał podłoża) |
Szerokość rolki | 12 mm |
Długość rolki | 25 m |
Grubość | 0,13 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 120 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na wilgoć | Tak |
Siła przyczepności na 25 mm | 22 N |
Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!