Taśma klejąca o wysokiej wydajności 3M™ VHB™ GPH-110GF

Dwustronna taśma montażowa 3M GPH-110GF 3M
TAŚMA KLEJĄCA-GPH-110GF-3M-GREY-12MMX33M

Nr art. 5M1101233
EAN 4056807560311

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokowydajna taśma klejąca jest pokryta uniwersalnym klejem akrylowym i została zaprojektowana do stosowania w wysokich temperaturach roboczych, np. przed obróbką na linii malowania proszkowego. Produkt łatwo się dostosowuje, dlatego pozwala na elastyczne klejenie i nadaje się do łączenia dużej ilości materiałów wysoko- i średnioenergetycznych, takich jak metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz malowane i powlekane powierzchnie.
  • Odporność na wysokie temperatury (krótkotrwale do 230°C, długotrwale do 150°C).

  • Przeznaczona do kombinacji materiałów, które wymagają wysokiej temperatury roboczej lub są poddawane procesowi powlekania proszkowego

  • Szybkie i łatwe przyklejanie oraz duża wytrzymałość i trwałość

  • Taśma przykleja się do wielu różnych materiałów, w tym powlekanych proszkowo i szorstkich/nierównych powierzchni

  • Możliwość precyzyjnego, natychmiastowego przyklejenia ułatwia proces produkcji, ponieważ podzespoły mogą być dalej obrabiane od razu po jej naniesieniu

  • Duża elastyczność (doskonała relaksacja naprężeń, niwelowanie niewielkiej chropowatości powierzchni)

  • Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki

  • Zdolność tłumienia drgań

  • Doskonała szczelność

  • Elastyczna przyczepność do różnych materiałów, absorbowanie sił

  • Możliwość stosowania cieńszych, lżejszych i bardziej różnorodnych materiałów

  • Niemal niewidoczne zamocowanie zapewnia gładką powierzchnię

  • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Przemysł metalurgiczny, np. przyklejanie szyn, profili wzmacniających i osłon

  • Pojazdy specjalne, np. przyklejanie elementów nadwozia, paneli dachowych do konstrukcji

  • Urządzenia elektryczne, np. łączenie płyt, profili, podzespołów elektrycznych

  • Inżynieria mechaniczna, np. łączenie ramek, łączenie podzespołów maszyny

  • Znaki i grafiki, przyklejanie znaków firmowych do konstrukcji

Baza kleju

Akrylan

Kolor

Szary

Szerokość rolki

12 mm

Długość rolki

33 m

Grubość

1.1 mm

Min./maks. temperatura aplikacji

18 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 150 °C

Odporne na promieniowanie UV

Dobre

Siła przyczepności na 25 mm

92.5 N

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / od 15°C do 25°C i przy względnej wilgotności maks. 60%

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka dociskowa

WALEC NACISKOWY DO KLEJENIA - B=75 MM

Do dociskania dużych powierzchni materiału klejonego klejem kontaktowym
x 1 szt.
Izopropylowy środek czyszczący

ZMYWACZ IPA 500 ML

Do uniwersalnych zastosowań
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.