Taśma klejąca z tkaniny

Taśma klejąca z tkaniny poliestrowej
NAPRAWCZA TAŚMA KLEJĄCA 50 MM X 50 M

Nr art. 0874100200

EAN 4062856930555

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma klejąca z tkaniny

Nr art. 0874100200
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
Można stosować również do przyklejania przyciętych powierzchni materiałów izolacyjnych do rur
  • Bardzo wysoka początkowa siła klejenia

  • Możliwość oderwania ręką
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do uniwersalnego stosowania na gładkich powierzchniach, takich jak kamień, beton, drewno czy tworzywa sztuczne. Do szerokiego zakresu prac: pakowania, wiązania, zabezpieczania, napraw, uszczelniania, łączenia szwów oraz prac korekcyjnych

Nośnik

Włókno poliestrowe pokrywane

Baza kleju

Guma

Grubość

0,18 mm

Kolor

Srebrny

Szerokość

50 mm

Długość

50 m

Odporność temperaturowa min./maks.

-10 do 60 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 25 °C

Min. siła przyczepności na 25 mm

13 N

Wydłużenie przy zerwaniu

20 %

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Odporność na wilgoć

Tak

Usuwalny bez pozostałości

Nie

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła, ok. 20°C, wilgotność 50%

Nie zawiera ołowiu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera cyny (< 0,1%)

Tak

SVHC zgodnie Z REACH < 0,1%

Tak

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego

Tak