Taśma kurcząca się pod wpływem niskich temperatur

Taśma PE termokurczliwa

Nr art. 0874100400
EAN 4038898073857
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Taśma dwuwarstwowa na bazie kauczuku butylowego

Wysoce elastyczna i podatna folia polietylenowa


Nie tworzy fałd podczas montażu.



Folia może być obciążana mechanicznie i jest odporna na rozrywanie.


Łby śrub mogą zostać bez trudu pokryte



Klej jest bezwonny i nie zawiera rozpuszczalników, węglowodorów chlorowanych ani węglowodorów aromatycznych


Brak nieprzyjemnych zapachów podczas montażu ani podczas użytkowania



Taśma kurcząca się pod wpływem niskich temperatur jest odporna na promieniowanie UV wtedy, gdy jest nakładana podwójną warstwą


Można używać także na wolnym powietrzu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do trwałego hermetycznego uszczelniania połączeń na styk i połączeń tulejowych kanałów wentylacyjnych, rur ze szwem spiralnym i rur giętkich w układach pneumatycznych

Nośnik

Folia PE

Grubość nośnika

0.12 mm

Kolor

Szary (materiał podłoża)

Baza kleju

Aktywny kauczuk butylowy

Warstwa oddzielająca

Folia

Szerokość x długość

50 mm x 15 m

Min. odporność temperaturowa

-30 °C

Maks. odporność temperaturowa

70 °C

Temperatura stosowania min.

-10 °C

Temperatura stosowania maks.

45 °C

Min. temperatura podłoża

1 °C

Klasa materiału budowlanego

B2

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102

Odporne na promieniowanie UV

Tak, w przypadku podwójnego złożenia

Nie zawiera ołowiu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera cyny (< 0,1%)

Tak

SVHC zgodnie Z REACH < 0,1%

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników (< 1%)

Tak

Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera plastyfikatorów węglowodorowych (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera granulek złomu oponiarskiego

Tak