Taśma montażowa: Uniwersalność
Klej konstrukcyjny, uniwersalny
TAMA DWUSTRONNA-(UNI-DS)-50MMX25M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Folia podkładowa na bazie PP
Doskonałe dostosowanie taśmy klejącej do gładkich pokryć i podłóg
Silnie klejąca
Doskonała przyczepność, nawet do delikatnych powierzchni jak PE i PP
Uniwersalna montażowa taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie powinna być wystawiana na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
W przypadku tworzyw sztucznych zawierających dodatki zmiękczające, które mają zostać sklejone, zmiękczacze mogą zmienić warstwę kleju, co może negatywnie wpłynąć na siłę klejenia
Instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do różnych zastosowań, w których wymagana jest mocna taśma klejąca z cienkim nośnikiem, np. do zabezpieczania wykładzin tekstylnych
- Klejone powierzchnie muszą być całkowicie suche, stabilne i oczyszczone z pyłu, smaru i oleju
- W celu zapewnienia właściwej przyczepności taśmę należy odpowiednio docisnąć do klejonego materiału, w razie potrzeby za pomocą wałka dociskowego (art. nr 0693 011 756)
- W przypadku delikatnych i porowatych podłoży (np. drewno, kamień) należy przeprowadzić wstępne próby
- W przypadku tworzyw sztucznych zawierających dodatki zmiękczające, które mają zostać sklejone, zmiękczacze mogą zmienić warstwę kleju, co może negatywnie wpłynąć na siłę klejenia
- Taśmy montażowe tylko w niektórych przypadkach są odporne na promieniowanie UV i dlatego należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Baza kleju | Guma |
Nośnik | Folia PP |
Kolor | Biały (materiał podłoża) |
Szerokość rolki | 50 mm |
Długość rolki | 25 m |
Grubość | 0,225 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 15 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do 50 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Ograniczone |
Odporność na wilgoć | Tak |
Wytrzymałość na rozciąganie | 21 N/cm² |
Siła przyczepności na 25 mm | 20 N |
Wydłużenie przy zerwaniu | 490 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!