Taśma montażowa z tkaniny, do zastosowań wewnętrznych
Taśma montażowa z tkaniny do zastosowań wewn.
TAŚMA INSTALACYJNA BIAŁA-1700N-B15MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe cięcie za pomocą nożyczek lub noża do tapet
Materiały dodatkowe(X)
Do montażu rur hydraulicznych i rur instalacji elektrycznej na niewykończonym betonie itp.
Szerokość | 15 mm |
Grubość materiału | 1,1 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do 120 °C |
Maks. siła obciążenia | 1700 N |
Materiał | Polipropylen - PP |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Kolor | Biały |
Długość rolki | 25 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!