Taśma pakowa PCW

Taśma pakowa PCW
TASMA DO OPAKOWAN

Nr art. 0985050
EAN 4011231916769

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysoka odporność na rozrywanie wzdłużne i elastyczność poprzeczna
  • Ciche rozwijanie

  • Zabezpiecza przed wilgocią i uszkodzeniami

  • Z lekką teksturą

  • Wysoka przyczepność

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uniwersalne zastosowanie do oklejania opakowań przewozowych wykonanych z kartonu, tektury zwykłej i falistej

Nośnik

Folia PCW

Baza kleju

Kauczuk naturalny

Kolor

Przezroczysty

Konstrukcja

Tłoczone

Szerokość

50 mm

Długość

66 m

Grubość

0,055 mm

Wydłużenie przy zerwaniu

70 %

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

4.5 N

Min./maks. temperatura aplikacji

20 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 80 °C

Odporne na promieniowanie UV

Nie

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50%

Odporność na wilgoć

Nie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dozownik taśmy pakowej

DYSPENSER DO TASM PAKOWYCH 2K-W50MM

Wszechstronne zastosowanie do wszystkich dostępnych w handlu taśm pakowych do szerokości taśmy wynoszącej 50 mm. Z pokrywą ochronną.