Taśma pakowa PP
Taśma pakowa PP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka odporność na rozrywanie
- Ciche rozwijanie
- Nie zawiera rozpuszczalników
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalne zastosowanie do oklejania opakowań przewozowych wykonanych z kartonu, tektury zwykłej i falistej
Nośnik | Folia PP |
Baza kleju | Akrylan |
Kolor | Przezroczysty |
Konstrukcja | Gładkie |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 66 m |
Grubość | 0,050 mm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 140 % |
Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm | 8 N |
Min./maks. temperatura aplikacji | 20 do 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do 100 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |
Odporność na wilgoć | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!