Taśma pakowa PP

Taśma pakowa PP
TAŚMA PAKOWA POLYPROPYLEN- 50MMX66M

Nr art. 09850502
EAN 4011231916837

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Standardowa taśma pakowa
  • Wysoka odporność na rozrywanie

  • Ciche rozwijanie

  • Nie zawiera rozpuszczalników

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uniwersalne zastosowanie do oklejania opakowań przewozowych wykonanych z kartonu, tektury zwykłej i falistej

Nośnik

Folia PP

Baza kleju

Akrylan

Kolor

Brązowy

Konstrukcja

Gładkie

Szerokość

50 mm

Długość

66 m

Grubość

0,052 mm

Wydłużenie przy zerwaniu

120 %

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

8 N

Min./maks. temperatura aplikacji

20 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-10 do 100 °C

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, bez ekspozycji na światło słoneczne, w temperaturze od 15°C do 25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu

Odporność na wilgoć

Nie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dozownik taśmy pakowej

DYSPENSER DO TASM PAKOWYCH 2K-W50MM

Wszechstronne zastosowanie do wszystkich dostępnych w handlu taśm pakowych do szerokości taśmy wynoszącej 50 mm. Z pokrywą ochronną.