Taśma pęczniejąca 7 KS
Ogniochronna opaska pęczniejąca IW
OGNIOCHRONNA OPASKA PĘCZNIEJĄCA IW
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Taśma jest przeznaczona do kanałów ściennych i sufitowych rur łatwopalnych i niepalnych z izolacją z gumy syntetycznej oraz aluminiowych rur kompozytowych.
- Klasy odporności ogniowej dla przegrody kombinowanej do EI 120 U/U
- Klasa odporności ogniowej dla pojedynczego kanału rurowego EI 240 U/U
- Spienianie w przypadku pożaru
- Łatwy montaż
- Nie kapie w przypadku pożaru
- Wymaga bardzo mało miejsca
- Łatwe mocowanie
Nie wolno dodatkowo malować!
Materiały dodatkowe(X)
Do obróbki w pojedynczych kanałach rurowych jako pęczniejąca manszeta do rur. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Taśmę można łatwo dociąć nożem lub nożyczkami. Bok taśmy z grubszą powłoką musi być nawinięty wokół zewnętrznej ściany rury! Taśmę owija się wokół niepalnej/łatwopalnej rury lub izolacji w odpowiedniej liczbie warstw, mocuje i wyrównuje względem powierzchni konstrukcji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.
Grubość | 2 mm |
Długość | 15 m |
Szerokość | 50 mm |
Klasa odporności ogniowej | EI120 |
Kolor | Grafitowy szary |
Klasa materiału budowlanego | E |
Materiał | Włókno szklane |
Klasa materiału budowlanego – warunki | DIN EN 13501-1 |