Taśma pęczniejąca IS-R-Plus
Taśma pęczniejąca IS-R-Plus
OPASKA OGNIOCHRONNA IS-R 50MM-18,5M
Nr art. 0893304308
EAN 4053479127835
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Taśma pęczniejąca do ognioodpornego uszczelniania przelotów rur.
- Klasa odporności ogniowej do EI 240 U/C lub EI 90 U/U
- Prosty montaż
- Możliwość zainstalowania w najciaśniejszych miejscach
- Duża elastyczność dla rur o różnych średnicach
- Dopuszczalny odstęp 0 mm dla przylegających uszczelek
Informacje na temat ognioodpornego uszczelniania otworów serwisowych można znaleźć w dokumencie ETA 16/0469 oraz w instrukcji instalacji Würth.
Europejska Ocena Techniczna ETA 16/0469
Materiały dodatkowe(X)
Do ognioodpornego uszczelniania niepalnych rur z tworzywa sztucznego, z izolacją lub bez izolacji, w elastycznych ścianach działowych, masywnych ścianach i masywnych podłogach.
Zatwierdzone typy rur:
- Rury PVC, PP i PE
- Rury ściekowe (np. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano i Geberit Silent PP)
- Wielowarstwowe rury kompozytowe (np. Aquatherm Green Pipe MS, Uponor MLC i Alpex Duo)
Długość taśmy, a konkretnie liczba warstw, jest podana w instrukcji montażu. Taśmę można odpowiednio przyciąć nożyczkami lub nożem tapicerskim.
Podana liczba warstw otacza rurę przed otworem. Koniec jest przymocowany taśmą. Następnie taśma zostaje wprowadzona do otworu.
Pozostałe luki są uszczelnione zaprawą lub zaprawą gipsową klasy A1.
Grubość | 2,0 mm |
Długość | 18,5 m |
Szerokość | 50,0 mm |
System klejenia | Niesamoprzylepny |
Klasa odporności ogniowej | EI120 |
Kolor | Czarny/szary |
Materiał | Grafit |