Taśma pęczniejąca IW-F

Taśma pęczniejąca IW-F
OPASKA OGNIOCHRONNA IW-F 125MMX10M

Nr art. 0893304310
EAN 4058794187571

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do ognioodpornego uszczelniania przelotów rur w elastycznych ścianach działowych, masywnych ścianach i masywnych podłogach.

Taśma jest przeznaczona do przelotów ściennych i podłogowych niepalnych rur w łatwopalnej izolacji, np. w instalacjach chłodniczych izolowanych kauczukiem syntetycznym.


  • Klasa odporności ogniowej do EI 120 U/U

  • Rozszerzanie w przypadku pożaru

  • Łatwy montaż

  • Nie kapie w przypadku pożaru

  • Wymaga bardzo mało miejsca

  • Łatwe mocowanie
Uwaga

Nie wolno dodatkowo malować!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku w systemie mieszanych uszczelnień penetracji AB jako pęczniejący kołnierz rurowy. Do warunków wewnętrznych i zewnętrznych.

Instrukcja

Taśmę można łatwo dociąć nożem lub nożyczkami. Grubsza powlekana strona taśmy musi być nawinięta na zewnętrzną ścianę rury! Zamocować taśmę za pomocą zacisków, opasek lub drutu ocynkowanego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.

Grubość

1 mm

Długość

10 m

Szerokość

125 mm

Klasa odporności ogniowej

EI120

Kolor

Grafitowy szary

Klasa materiału budowlanego

E

Materiał

Włókno szklane

Klasa materiału budowlanego – warunki

DIN EN 13501-1