Taśma samoprzylepna 3M™ PVC 471F
Taśma maskująca PVC 471F 3M
TASMA_MASKUJACA_PVC_12X33_3M_471F
Nr art. 5M471121
EAN 4052713957979
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo elastyczna i rozciągliwa
- Dobra adaptacja
- Odporność na wiele rozpuszczalników
- Dobra odporność na ścieranie
- Znakomicie sprawdza się podczas pracy z systemami farb wodnych i rozpuszczalnikowych
- Ostre krawędzie malowania
- Dobra przyczepność nawet na lakierowanych powierzchniach, szkle i gumie
Materiały dodatkowe(X)
Używanie lakierów wielobarwnych lub lakierowanie wzorów podczas napraw pojazdów, szczególnie podczas maskowania części z tworzyw sztucznych.
Do zakrywania i uszczelniania wszystkich powierzchni i pojemników, w tym okrągłych i o nieregularnych kształtach, do dekoracji wnętrz, jako oznakowanie zagrożenia, oznakowanie podłogi i do celów ochrony.
Nośnik | Folia PCW |
Baza kleju | Klej gumowo-żywiczny |
Szerokość | 12 mm |
Długość | 33 m |
Kolor | Żółty |
Grubość taśmy klejącej | 0,13 mm |
Wydłużenie przy zerwaniu | 170 % |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / 20°C i wilgotność powietrza 50% |