Taśma samoprzylepna na tkaninie poliestrowej

Taśma samoprz. na tkaninie poliestr.
TASMA IZOLAC.NA BAZ.TKANINY-19MM/25M

Nr art. 0771100119

EAN 4049557804415

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma samoprzylepna na tkaninie poliestrowej

Nr art. 0771100119
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
Doskonała odporność na starzenie i środki chemiczne
  • Odporna na ścieranie i rozerwanie

  • Kompatybilna z PVC
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do łączenia i naprawy wiązek kablowych, szczególnie w miejscach, w których występują wysokie temperatury (np. w przedziale silnikowym)

Baza kleju

Akrylan

Nośnik

Poliester

Długość

25 m

Szerokość

19 mm

Grubość

0,27 mm

Kolor

Czarny

Maks. odporność temperaturowa

150 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 150 °C

Min. odporność na rozrywanie wzdłuż

200 N/cm

Wydłużenie przy zerwaniu

20 %