Taśma samoprzylepna o wysokiej wydajności 3M™ VHB™ 5952
Dwustronna taśma montażowa 3M 5952
DWUSTRONNA TAŚMA KLEJ. 5952F-3M-BLCK-19M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i łatwe przyklejanie oraz duża wytrzymałość i trwałość
- Taśma przykleja się do wielu różnych materiałów, w tym powlekanych proszkowo i szorstkich/nierównych powierzchni
- Możliwość precyzyjnego, natychmiastowego przyklejenia ułatwia proces produkcji, ponieważ podzespoły mogą być dalej obrabiane od razu po jej naniesieniu
- Bardzo duża elastyczność (doskonała relaksacja naprężeń, niwelowanie niewielkiej chropowatości powierzchni)
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki
- Zdolność tłumienia drgań
- Doskonała szczelność
- Elastyczna przyczepność do różnych materiałów, absorbowanie sił
- Możliwość stosowania cieńszych, lżejszych i bardziej różnorodnych materiałów
- Niemal niewidoczne zamocowanie zapewnia gładką powierzchnię
- Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie w przypadku wielu niskoenergetycznych powierzchni, powierzchni powlekanych proszkowo, tworzyw sztucznych (oprócz miękkiego PVC) i szkła. W wielu przypadkach można zrezygnować ze stosowania podkładu.
Baza kleju | Akrylan |
Kolor | Czarny |
Szerokość rolki | 19 mm |
Długość rolki | 11 m |
Grubość | 1,100 mm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 18 do 30 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Dobre |
Siła przyczepności na 25 mm | 97.5 N |