Taśma separacyjna

Taśma separacyjna

Nr art. 0875305080

EAN 4050642679429

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma separacyjna

Nr art. 0875305080

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 6 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Samoprzylepna, stabilna wymiarowo taśma rozdzielająca do minimalizacji mostków termicznych w lekkich konstrukcjach metalowych zgodnie z typem 7 według IFBS.

Bardzo duże obciążenie ściskające


  • Testowane obciążenie ściskające zgodne z typem 7 zgodnie z IFBS Info 4.02.

  • Taśma jest tylko minimalnie sprężana podczas mocowania, zatem zapewnia odseparowanie termiczne komponentów


Zgodna z wytycznymi EnEV oraz z niemieckimi rozporządzeniami dotyczącymi izolacji termicznej


Minimalizuje straty ciepła, obniża koszty.



Duża siła klejenia


  • Taśma bardzo mocno przylega do powierzchni

  • Wyjątkowo wysoka przyczepnośc pomiędzy warstwą kleju a pianką


Doskonała odporność na starzenie


Maksymalna niezawodność w zastosowaniach długookresowych

Uwaga

Samoprzylepność tymczasowo ułatwia montaż, taśma musi być mocowana mechanicznie pomiędzy elementami.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do separacji termicznej i rozdzielania lekkich konstrukcji metalowych. Do stosowania pomiędzy elementami konstrukcji i elementami warstwowymi, profilami falistymi i trapezowymi, kasetami stalowymi, a także elementami fasad. Można stosować zarówno do ścian jak i sufitów.

Materiał

Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach

Baza kleju

Kauczuk syntetyczny

Kolor

Szary

Grubość całkowita

3 mm

Długość rolki

30 m

Szerokość

80 mm

Klasa materiału budowlanego

E

Klasa materiału budowlanego – warunki

DIN EN 13501-1

Wytrzymałość na ściskanie

347 kPa

Wytrzymałość na ściskanie – warunki

Ściskanie 10%

Ciężar objętościowy

250 kg/m³

Przewodność cieplna λ

0,055 W/(m*K)

Przewodność cieplna λ – warunki

Przy średniej temperaturze 10°C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / W temp. 20°C