Taśma szlifierska na podłożu płóciennym CERALINE do elektrycznego pilnika taśmowego
Pas szlifierski CERALINE do pilnika taśmowego
PAS SZLIFIERSKI CERALINE G80 12X330MM
Nr art. 0672816008
EAN 4065746087582
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo wysoka i szybka zdolność usuwania materiału przy chłodnym szlifowaniu
- Wysokowydajne ziarno ścierne
- Aktywna górna warstwa szlifująca
- Wyjątkowo wysoka trwałość
- Niewielki docisk
- Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne
- Pracować, wyłącznie stosując odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochrona słuchu itp.
- Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)
Materiały dodatkowe(X)
- Do stali nierdzewnej, stali odpornych na korozję, działanie kwasów i wysoką temperaturę (wysokostopowych), stali i aluminium
- Do szlifowania rur, łuków rurowych, zamkniętych konstrukcji rurowych, spoin spawalniczych
- Do usuwania przebarwień
- Do usuwania rdzy i zgorzeliny
Szerokość x długość | 12 mm x 330 mm |
Rozmiar ziarna | 80 |
Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne |
Nośnik | Siatka |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!